2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ

2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
-U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類
に注力
防水・防塵(IP67)

材質金属形状BOX型質量(g)約500電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット寸法(Φ×mm)74.4×179.2解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819680DS-2CD2023G2-IU
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする