2MP コンパクト 単焦点 バレットネットワークカメラ

2MP コンパクト 単焦点  バレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応

材質金属、プラスチック形状BOX型寸法(mm)69.7×67.9×171.4質量(g)約350電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819689DS-2CD2021G1-I
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする