| 44819698 | DS-2CD2123G2-I | 約530 | DC12V±25%/逆極性保護機能付、PoE:802.3af/クラス3 | 110.8×84.7 | 1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS | | |
|
| 44819707 | DS-2CD2123G2-IS | 約530 | DC12V±25%/逆極性保護機能付、PoE:802.3af/クラス3 | 110.8×84.7 | 1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS | | |
|
| 44819716 | DS-2CD2123G2-IU | 約570 | DC12V±25%・0.5A・最大6W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36V~57V・0.2A~0.15A・最大7.5W | 121.4×92.2 | 1/2.8"CMOS | | |
|