HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ
解像度
1920×1080
動作環境
-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー
1/2.8"CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電源
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819734
DS-2DE5225IW-AE
金属
約3
最大AC24V24W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)/PoE(802.3at)
210×344.7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819750
DS-2DE4225IW-DE
ADC12
約2
最大12VDC最大を含む18Wヒーターの場合は1.6W、IRの場合は9W/PoE(802.3at)
164.5×290
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください