2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)

質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819768DS-2DE4A225IW-DE
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする