4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
4MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能
120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像
パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能
25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能
最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保
防水・防塵(IP66)

質量(kg)約2.45電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度2560×1440動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819777DS-2DE4A425IW-DE
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする