HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP 超高感度 光学25倍 PTZネットワークカメラ
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
約8
解像度
1920×1080
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
イメージセンサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819829
DS-2DF8225IH-AEL
266.6×437
1/2.8"CMOS×2
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819838
DS-2DF8225IH-AELW
266.6×412
1/2.8"CMOS
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください