2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ

2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m

寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819856DS-2DY9240IX-A
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする