曜日別特売

2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67

質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819865DS-2DF8242IX-AEL(T5)
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする