曜日別特売

8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応

質量(kg)約9.6電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)寸法(Φ×mm)267×430解像度3840×2160動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)イメージセンサー1/1.2"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819874DS-2DF8C842IXS-AELW
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする