6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ

6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
 最大 3072 × 2048 @ 30fps
 最大 18 種類のライブビュー表示モード
 デジタル WDR
 IR 照射距離: 最大 15m
 内蔵マイク、スピーカー
 スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析

材質金属形状ドーム型寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5質量(g)約1400消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10解像度3072×2048動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819926DS-2CD6365G0-IVS
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする