曜日別特売

屋外単焦点 低照度 WIFIドームカメラ

屋外単焦点 低照度  WIFIドームカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB

仕様
【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)
60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知
材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート形状ドーム型質量(g)590切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護レンズ2.8mm固定レンズ機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり寸法(Φ×mm)126×96.1波長(nm)【赤外線】850インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)防塵防水性能IP66撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOSシャッター速度(秒)1/3~1/100000アンテナ2口径F1.6ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)APIOpen Network Video Interface/ISAPIプロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG照射距離(m)最大30照射方式赤外線変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM画像補正BLC/3D DNR画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°被写界深度(mm)1000~∞レンズマウントM12音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AACストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819935DS-2CV2121G2-IDW
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする