屋外単焦点 低照度 WIFIバレットカメラ

屋外単焦点 低照度  WIFIバレットカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXC最大256GB

材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック形状BOX型寸法(mm)175.6×73×89.1質量(g)345電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819944DS-2CV2021G2-IDW
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする