2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ

2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M

形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820014DS-2XC6122FWD-IS
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする