2MP 防爆バレット ネットワークカメラ

2MP 防爆バレット ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08

材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820039DS-2XE6222F-IS/316L
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする