曜日別特売

顔認証AIバレット ネットワークカメラ

顔認証AIバレット ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート

材質金属形状BOX型質量(g)約2450消費電力(W)14、16.5電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)ヒーター【-H】対応機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング寸法(Φ×mm)144×347解像度1920×1080動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820048DS-2CD7A26G0-IZS
オープン
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする