サーマルPTZネットワークカメラ

サーマルPTZネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調

質量(kg)約8電源AC24V/60W対応ワイパー保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護解像度640×512動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示メニュー:英語イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9''プログレッシブスキャンCMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820118DS-2TD4166-25
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする