サーマルバレットネットワークカメラ

サーマルバレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0)
ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整
3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調

形状BOX型寸法(mm)310×25×263質量(kg)16.86電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護解像度640×512動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示メニュー:英語イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820127DS-2TD2466-25Y
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする