工具のいらない結束バンド

工具のいらない結束バンド - TAKAGI(高儀)

工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能

用途配線の結束・固定やDIY、園芸に材質66ナイロン(UV剤配合)長さ(mm)300引張強度(kg)約22.3最大結束径(Φmm)約Φ70耐熱温度(℃)-30~80内容量1セット(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821536-
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする