JET INOUE(ジェットイノウエ)
ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用
ふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンターの標準車に共通して使用可能なメッキステップカバー
貼り付けるだけの簡単取付!R/Lセット
用途
外装パーツ
付属品
タッピングビス×2(M4x10)※必要に応じて使用
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
貼付式
適合車種
ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター標準車(H22.11~R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11~ )
内容量
1セット
注意
※ワイド車、4WD車は取付不可※同梱のタッピングビス(2pcs入り)を使用する場合は穴開け加工が必要となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44823137
572332
リフ有
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44823146
572335
リフ無
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください