曜日別特売

ゲバルト スマートフォンストラップ

ゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミゲバルト スマートフォンストラップ - エツミ

老舗織物メーカー ゲバルトの生地×日本職人仕上げの高品質 スマートフォンストラップ。
Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカー。ベルギーから生地を直輸入し日本の職人の手で高品質に仕上げたスマホストラップです。スマホケースにTPUシートを挟み込んで使用できます。両端にナスカンを採用しているため、スマホケースにリングが付いている場合は直接取り付けることも可能です。

仕様(ブランド)Gevaert(ゲバルト)材質ポリエステル、本革、亜鉛合金、TPU寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TPUシート)約51×21×0.6耐荷重(g)約250ストラップ長さ(cm)約65 ※長さ調節可能内容量1個
注意
※端子口がないケースには使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821317VGV-101ビビットシャギーピンク
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
44821326VGV-102ビビットシャギーイエロー
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
44821335VGV-103ビビットシャギーレッド
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
44821344VGV-104ビビットシャギーブルー/パープル
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
44821360VGV-105ビビットシャギーイエロー/オレンジ
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする