ダリヤ(マルハチ産業)
キッチンメイト
水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。
蛇腹式で首振り自在。
食品衛生試験合格品。
お湯(60℃以下)も使用可能。
用途
蛇口の先端に膨らみのある外径16~22mmのパイプに取り付け可能。
材質
合成ゴム、18-8ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
45
幅(cm)
5.6
高さ(cm)
5.5
奥行き(cm)
5.6
内容量
1個
注意
※取り付け時は洗剤をつけると入れやすくなります。
※水はねを抑えるためにフィルターがついています。水流が弱いと正常なシャワーにならない場合がありますので、蛇口栓で水流を調節してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822708
#2309
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください