曜日別特売

電源タップ USB 2ポート

電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND電源タップ USB 2ポート - TOPLAND

コンセントとUSBの複合電源タップ。
オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップグレー質量(g)65コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大)保証期間1年差込口合計1400Wまでコンセント3個口(合計1400Wまで)USBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大)耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V雷ガードあり内容量1個
注意
※本製品は直撃雷等を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821694TPP500-GR
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする