曜日別特売

電源タップ延長コード

電源タップ延長コード - TOPLAND

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。
オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)差込口合計1400WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
コード長さ(m)
コンセント
雷ガード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821789GT625-WT個別スイッチ:なし2.56個口あり
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
44821719GTS415-WT個別スイッチ:あり1.54個口あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44821764GTS625-WT個別スイッチ:あり2.56個口あり
オープン
取扱い終了
代替品有
44821728GTS425-WT個別スイッチ:あり2.54個口あり
オープン
取扱い終了
44821737GT415-WT個別スイッチ:なし1.54個口あり
オープン
取扱い終了
44821746GT425-WT個別スイッチ:なし2.54個口あり
オープン
取扱い終了
返品不可
44821755GTS615-WT個別スイッチ:あり1.56個口あり
オープン
取扱い終了
返品不可
44821780GT615-WT個別スイッチ:なし1.56個口あり
オープン
取扱い終了
返品不可
44821825TPA825-WT個別スイッチ:なし2.58個口なし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44821719GTS415-WT44821877STPC100-WTGTS415-WT USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND 44821877USBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND1個
2,398
欠品中
税込2,638
コードの長さ違いの商品
44821764GTS625-WT48283289TPL615-BKGTS625-WT USB付き電源タップ6個口 TOPLAND 48283289USB付き電源タップ6個口TOPLAND1個
2,398
欠品中
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする