USBポート付き個別スイッチコードタップ

USBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップ - TOPLAND

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。
オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。

用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821877STPC100-WTホワイト1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
44821886STPC100-BRブラウン1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
44821895STPC200-WTホワイト2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44821904STPC200-BRブラウン2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする