曜日別特売

ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証

ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証 - TOPLANDライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証 - TOPLANDライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証 - TOPLAND

iPhone用ライトニングケーブル

ホワイト取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証適合用途充電/データ通信内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821990M4337W2USB-A to Lightning
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
44821999CHLICL100-WT1USB Type-C to Lightning
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り5点です
44822044CHLICB3W100-WT1USB-A to Lightning/USB Type-C/microUSB
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
44822017CHLICL200-WT2USB Type-C to Lightning
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
44822035CHLICB100T-WT1USB-A to Lightning
オープン
取扱い終了
返品不可
44822008CHLICL100T-WT1USB Type-C to Lightning
オープン
取扱い終了
返品不可
44822026CHLICL200T-WT2USB Type-C to Lightning
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする