TOPLAND
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品
Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
色
ホワイト
出力
DC5.0V 1A
電池
単3形電池×4本
バッテリー容量(mAh)
1400
出力インタフェース
micro USB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822096
CHSPBT4-WT
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください