曜日別特売

スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器

スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 - TOPLANDスマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 - TOPLANDスマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 - TOPLANDスマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 - TOPLAND

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。

付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)ホワイト出力DC5.0V 1A電池単3形電池×4本バッテリー容量(mAh)1400出力インタフェースUSB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822105CHTCBT4S-WT
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする