USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載

USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 - TOPLANDUSBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 - TOPLANDUSBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 - TOPLANDUSBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 - TOPLANDUSBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 - TOPLAND

USB延長コード付き電源タップ。

ホワイトコンセント個数3個口コード長さ(m)1.5定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)USBポート数4USBポート4ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822130TPU15-WT
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする