TOPLAND
電源タップ トラッキング防止プラグ
USB付き電源タップ延長コード。
色
ホワイト
コンセント個数
4個口
コネクタ形状
USB-Aタイプ×2
定格出力
USBポート:DC5V 2.4A(合計最大)
機能
トラッキング防止
定格入力
コンセント:AC100V~125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822166
TPA425-WT
2.5
オープン
¥
1,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り1点です
44822157
TPA415-WT
1.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください