45cmツインファン

45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ45cmツインファン - ナカトミ

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。
タイヤ付きで移動が簡単。

電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822209TF-45V 2
オープン
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする