アーネスト
乳酸クリーナー ダニグッバイ 日本製
化学薬品不使用のダニよけ剤。
用途
ダニ除けとして。ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに。
仕様
使用できないところ:堅木張りの床、家具、ニス、塗装されたもの、おもちゃ、電化製品、タイル床、プラスチックなどの樹脂製品、皮革、金属、ゴム製品
成分
植物抽出水溶液(ヤマモグリ、米茶、緑茶、茎茶、クマサ、ニンジン、山椒葉、ヒノキ茎、ヒノキ葉、山椒葉、月桃地下茎)
容量(mL)
300
利用場所
ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822245
A-76843
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください