回転式 ダイニングこたつ用チェア

回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)回転式 ダイニングこたつ用チェア - YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。

用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76内容量1セット(4脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822586GDC-011T(DB)×4ダークブラウン
オープン
43,900
48,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44822595GDC-011T(NB)×4ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする