曜日別特売

椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション

椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション - トライメイト椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション - トライメイト椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション - トライメイト椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション - トライメイト椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッション - トライメイト

ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。
約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。
45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。
別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。

用途冬の寒さ対策に付属品給電用ケーブル寸法(mm)435×435×70グレイ質量(g)600温度(℃)45/55/65温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃)インターフェイスUSB Type-C生地ベルベット生地内容量1個
注意
※本製品はモバイルバッテリーを付属しておりません。
※バッテリー収納袋サイズは約W90mm×H120mmになります。そのサイズ以下でのモバイルバッテリーをご使用下さい。
※もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしないでください。カーボンヒーターの断線など故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44825140TR-DHC001-GR
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする