アーテック[学校教材・教育玩具]
刀シャボン
キャッチコピー:刀の形の手持ちシャボンでサムライ気分!
商品説明:刀の形の手持ちシャボンでサムライ気分!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
PP、PVC
寸法(mm)
約Φ60×380
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825219
11676
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください