アーテック[学校教材・教育玩具]
しゃぼん玉バラエティセット
キャッチコピー:4種類の振り輪が入ったお得なセット!
商品説明:4種類の振り輪が入ったお得なセット!
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
受け皿:約Φ90、振り輪:20~60
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825237
11743
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください