スティックしゃぼん アヒルBOXセット

スティックしゃぼん アヒルBOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒルBOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒルBOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒルBOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒルBOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:かわいいアヒルのシャボン玉!
商品説明:24本セット

セット内容
本体×24
材質
PP、PET
寸法(mm)
140×38×Φ25
適合年齢(歳)
3
内容量
1箱(24個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482524611844
オープン
¥2,619
¥2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする