アーテック[学校教材・教育玩具]
スティックしゃぼん アヒルBOXセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
44825246
品番
11844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,881
販売価格(税別)
¥
2,619
バスケットに入れる
キャッチコピー:かわいいアヒルのシャボン玉!
商品説明:24本セット
セット内容
本体×24
材質
PP、PET
寸法(mm)
140×38×Φ25
適合年齢(歳)
3