ソフトスキップ かえる

ソフトスキップ かえる - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかい布製スキップかえるのようにぴょぴょん飛ぼう
材質:ポリエステル。サイズ:本体:約140×70×160mm、ひも:約540mm。セット内容:本体×1

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)本体:約140×70×160、ひも:約540適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448252649488
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする