ビッグボールスキップ イエロー

ビッグボールスキップ イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]

回して跳んで遊びながら運動能力アップ
足にリングをはめてボールを回し、ジャンプして飛び越えるシンプルな運動遊びアイテムです。遊びながらジャンプ力やバランス感覚、リズム感を養うことができます。全身を使った運動になるので、体力づくりやリフレッシュにもぴったり。屋内外問わず手軽に楽しめます。元気いっぱいの子どもの遊び時間にもおすすめです。
材質:PA、PP、PVC、PU。サイズ:全長:約850mm、足掛けリング:外寸Φ165×18mm(内径:Φ135mm)、ゴムひも:550mm、ボール:Φ120mm

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PP/PA/PVC/PV寸法(mm)全長:約850、足掛けリング:外寸Φ165×18(内径:Φ135)、ゴムひも:550、ボール:Φ120適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482528011699
オープン
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする