曜日別特売

よくばりパンケーキ

よくばりパンケーキ - アーテック[学校教材・教育玩具]よくばりパンケーキ - アーテック[学校教材・教育玩具]

シンプルだけど意外と考えるパンケーキをたくさん集めよう
アンプラグドプログラミング・トイシリーズのかわいいパンケーキのゲームです。イベントカードを上手く活用して、パンケーキを多く集めた人が勝ちです。2~4人用。 ●アンプラグドプログラミング・トイシリーズについて:パソコンやタブレットなどのデジタル端末を使用せず、遊びの中で自然にプログラミング的思考を育成することができるシリーズです。
材質:EVA。サイズ:EVAシート:260×260mm。セット内容:パンケーキ(EVAシート)×1、シール×1、カード台紙×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容パンケーキ(EVAシート)×1、シール×1、カード台紙×1材質EVA寸法(mm)EVAシート:260×260適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448252989455
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする