曜日別特売

ドキドキ!フルーツ合戦カードゲーム

ドキドキ!フルーツ合戦カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:どうすればたくさんカードがとれるかな?推理カードゲーム!
商品説明:どうすればたくさんカードがとれるかな?推理カードゲーム!

仕様1個梱包形態:PP+説明書セット内容本体×1材質寸法(mm)カード:80×52、チップ大:Φ30、チップ小:Φ23適合年齢(歳)3内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448253079476
オープン
273
300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする