コンパクトサイズのおかいものすごろくテレビやスマホ、タブレットでも遊べる
持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。対象年齢:4歳以上。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×4、コマ×4、サイコロ×1