わくわくどうぶつえんゲーム

わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトサイズのすごろく動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく
持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2~4人用。対象年齢:4歳以上。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482535011842
オープン
310
341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする