わくわくテーマパークゲーム

わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトサイズのすごろくテーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる
持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。パレードやジェットコースターなどテーマパークが舞台のすごろくです。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらうお買い物の練習もできます。イベントカードで予想外の展開に2~4人用。対象年齢:4歳以上。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×5、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4、イベントカード・お金チップ・エンジョイポイントトラックシート×5材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482535911843
オープン
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする