アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトぽっくり かめ
かわいいかめの形のソフトぽっくり
裏面にも乗れる 室内でも遊べる
材質:EVA。サイズ:65×110×65mm、ひも:約1.3m。セット内容:本体×1
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
EVA
寸法(mm)
65×110×65(ひも:約1.3m)
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825377
9469
オープン
¥
564
¥
620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください