曜日別特売

スタンプぽっくり フレンズ(シール)

スタンプぽっくり フレンズ(シール) - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり フレンズ(シール) - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり フレンズ(シール) - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり フレンズ(シール) - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり フレンズ(シール) - アーテック[学校教材・教育玩具]

シールを貼ってオリジナルぽっくりに
材質:本体:PP,シール:紙。サイズ:90×100×70mm、ひも約1.5m。セット内容:本体×1

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質本体:PP,シール:紙寸法(mm)90×100×70(ひも約1.5m)適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482540411683
オープン
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする