どうぶつならべ&リバーシ

どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつならべ&リバーシ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:問題カードで指定された数のコマを使い、描かれている図形とは違う形をつくろう!
商品説明:1人でも遊べる!1~2人用 リバーシ・絵あわせ・ごっこあそびでも遊べる!

仕様1個梱包形態:PP袋セット内容本体×1材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート:230×230、台紙:250×250、問題カード:100×150適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448254999483
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする