アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAどうぶつ合体パズル
キャッチコピー:なりきり遊びでもっと盛り上がる!自由におもしろ動物をつくろう!
商品説明:並べて遊べるプレイシート付
仕様
1個梱包形態:pp袋+品名用紙
セット内容
EVAどうぶつパズル×1、シート×1
材質
EVA,紙
寸法(mm)
250×250×10
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825508
9561
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください