アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAうみのいきものパズル
キャッチコピー:海の生き物が21種類!積んだりパズルをして遊ぼう!
商品説明:海の生き物が21種類!積んだりパズルをして遊ぼう!
仕様
1個梱包形態:pp袋+品名用紙
セット内容
本体×1
材質
pp
寸法(mm)
250×250×10
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825517
9562
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください